{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 115 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Herstellernummer | 05020200001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 12.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar
CHF 5.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Schlüssellänge L | 115 | 115 | 145 |
Schlüsselweite | 8 | 8 | 8 |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 | 7 | 7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |