{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212702 | |
Herstellernummer | 05020205001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 19.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar
CHF 8.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Schlüssellänge L | 165 | 165 |
Schlüsselweite | 14 | 14 |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 | 12 |