{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 7 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 110 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 7 | |
EAN / GTIN | 4013288218773 | |
Herstellernummer | 05020199001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 12.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 3.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
269 Stück sofort lieferbar
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
118 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |