{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 265 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 54 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 60 mm | |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Herstellernummer | 610900 24X27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 24X27 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 7.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
133 Stück sofort lieferbar
CHF 8.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 11.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 265 | 265 | 255 | 280 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweite 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |