Doppelmaulschlüssel DIN 895 24X27 mm

Artikel-Nr.: 613000 24X27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 24 mm
Schlüsselweite 2 27 mm
Norm DIN 895
Schlüssellänge L 255 mm
maximale Maulhöhe h 10,5 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613000 24X27
EAN / GTIN 4045197384607
Herstellernummer 613000 24X27

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 − 1400 N/mm2).
Oberfläche schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb