{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 171 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 29 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 31 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Herstellernummer | 610900 11X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 11X13 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 3.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b2 | 31 | 31 |
maximale Maulhöhe h | 6 | 6 |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |