Doppelmaulschlüssel, Zoll 16

Artikel-Nr.: 610120 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüsselweite 1 11/16 Zoll
Schlüsselweite 2 13/16 Zoll
Schlüssellänge L 235 mm
maximale Maulbreite b1 40 mm
maximale Maulbreite b2 47 mm
maximale Maulhöhe h 7,3 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße zöllig
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610120 16
EAN / GTIN 4018754019823
Herstellernummer 40433842

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb