{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüsselweite 1 | 5/8 Zoll | |
Schlüsselweite 2 | 3/4 Zoll | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 36 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 42 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6,7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Herstellernummer | 40433640 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Zoll 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 75 |
maximale Maulbreite b1 | 36 | 27,5 |
maximale Maulhöhe h | 6,7 | 6 |
Schlüssellänge L | 220 | 160 |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |