Doppelmaulschlüssel, Zoll 15

Artikel-Nr.: 610120 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüsselweite 1 11/16 Zoll
Schlüsselweite 2 3/4 Zoll
Schlüssellänge L 220 mm
maximale Maulbreite b1 40 mm
maximale Maulbreite b2 42 mm
maximale Maulhöhe h 6,7 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße zöllig
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Herstellernummer 40433840

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb