Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T144D

Artikel-Nr.: 588420 T144D
Setpreis 5 Stück (CHF 1.04 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 5-50
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HCS
Zahnteilung 4 − 5,2 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T144D
Eignung _T144D
optimiert für Werkstoff Holz
Plattenstärke (Holz weich) 5-50 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob); Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588420 T144D
EAN / GTIN 4045197726810
Herstellernummer 588420 T144D

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für präzises Sägen in Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen und schnellen Arbeitsfortschritt.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb