Stichsägeblätter-Set T101AO

Artikel-Nr.: 588420 T101AO
Setpreis 5 Stück (CHF 1.18 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz beschichtet): 1,5-15
  • Schnittart: Kurvenschnitt fein; beidseitig ausrissfreier Schnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HCS
    Zahnteilung 1,4 mm
    Blattlänge 83 mm
    Bezeichnung T101AO
    Eignung _T101AO
    optimiert für Werkstoff Holz
    Plattenstärke (Holz beschichtet) 1,5-15 mm
    Schnittart Kurvenschnitt fein; beidseitig ausrissfreier Schnitt
    Anzahl Blätter 5
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588420 T101AO
    EAN / GTIN 4045197726803
    Herstellernummer 588420 T101AO

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für präzises Sägen in Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
    Schmales, spitzverzahntes Sägeblatt. Ideal für Konturenschnitt auf beidseitig laminierten Platten.

    Lieferumfang:

    5-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb