Stichsägeblätter-Set T101B

Artikel-Nr.: 588420 T101B
Setpreis 5 Stück (CHF 1.55 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 3-30
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HCS
    Zahnteilung 2,7 mm
    Blattlänge 100 mm
    Bezeichnung T101B
    Eignung _T101B
    optimiert für Werkstoff Holz
    Plattenstärke (Holz weich) 3-30 mm
    Schnittart gerader Schnitt fein; Tauchschnitt
    Anzahl Blätter 5
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588420 T101B
    EAN / GTIN 4045197726575
    Herstellernummer 588420 T101B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter mit geschliffenen, scharfen Zähnen für präzises Sägen in Holz. Aufnahme Einnockenschaft.

    Lieferumfang:

    5-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb