{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Härtegrad | weich | |
Außen-⌀ | 150 mm | |
Gewinde | M14 | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 567762 150 | |
EAN / GTIN | 4045197718419 | |
Herstellernummer | 567762 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klett-Polierteller, M14, Außen-⌀: 150mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 20.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 15.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 42.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Gewinde | M14 | M14 | 5/16 Zoll; M8 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | |
Multilochung | ja | ||
Produktart | Stützteller | Stützteller | Stützteller |