{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Härtegrad | weich | |
Außen-⌀ | 125 mm | |
Gewinde | M14 | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 567762 125 | |
EAN / GTIN | 4045197718402 | |
Herstellernummer | 567762 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klett-Polierteller, M14, Außen-⌀: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 18.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
CHF 23.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
CHF 13.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Gewinde | M14 | M14 | |
Härtegrad | weich | mittel | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | ||
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Produktart | Stützteller | Stützteller | Stützteller |