{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Herstellernummer | 4007220103890 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe SGP STEEL EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 4.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’736 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
312 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 1.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
130 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
633 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
optimiert für Werkstoff | Stahl | INOX | INOX | Stahl | INOX | INOX | INOX | INOX; Stahl |
Scheibenbreite | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |