Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL, Stahl 115 mm

Artikel-Nr.: 563262 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.75 / Stück
  • ab 25 Stück
    CHF  2.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
246 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A60S-BF
    Form 41
    Formbeschreibung gerade
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Scheibenbreite 1 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 3 mm - 5 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 13.300 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563262 115
    EAN / GTIN 4045197967503
    Herstellernummer 563262 115

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, verbessertes Anschnittverhalten.
    Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.
    Spezialtyp für Stahl, Hochleistungsausführung.

    Spezifikation:

    A60S-BF.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb