{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563440 125 | |
EAN / GTIN | 4007220103920 | |
Herstellernummer | 4007220103920 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe SGP STEEL EXTRA SCHMAL 125 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
291 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 4.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3’803 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Scheibenbreite | 1 | 1 |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |