{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46P-PSF-STEELOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 1,9 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563435 230 | |
EAN / GTIN | 4007220581216 | |
Herstellernummer | 61728131 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe PSF STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 230mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 4.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’180 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’475 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
784 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 11.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | A | Keramik |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |