{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60P-PSF-STEELOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563435 125 | |
EAN / GTIN | 4007220560372 | |
Herstellernummer | 4007220560372 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trennscheibe PSF STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
845 Stück sofort lieferbar
CHF 2.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9’442 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’921 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 1.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’511 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
648 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15’110 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
241 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’517 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 3.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX | Stahl | INOX | INOX | INOX | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Scheibenbreite | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |