{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60P-PSF-STEELOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563435 115 | |
EAN / GTIN | 4007220560266 | |
Herstellernummer | 4007220560266 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PSF STEELOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
CHF 1.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Schleifmittelkurzzeichen | A | Keramik |