{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30Q-BFXA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Herstellernummer | 872343 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀: 230mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
228 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 6.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
992 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Form | 41 | 41 |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Spezifikation | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |