{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30Q-BFXA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563200 178 | |
EAN / GTIN | 9003178723413 | |
Herstellernummer | 872341 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** 178 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
385 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 5.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 1.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | gerade | gerade |
für Materialstärken | 7,5 ;12,5 | 7,5 ;12,5 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |