{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30Q-BFXA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 10.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Herstellernummer | 872340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** 150 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 3.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
140 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 1.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Formbeschreibung | gerade | gerade |
für Materialstärken | 7,5 ;12,5 | 7,7 ;8 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX |
Scheibenbreite | 2,5 | 1,6 |
Spezifikation | A30Q-BFXA | A60P-BF |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |