{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master INOX | |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM AlTiN | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 16 mm | |
Gesamtlänge | 55 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547500 C0616 | |
EAN / GTIN | 4062406774271 | |
Herstellernummer | 547500 C0616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob C0616
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 29.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 27.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Walzenrund | Walzenrund |
Gesamtlänge | 55 mm | 55 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | Z Stahl |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 16 mm | 16 mm |