{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master INOX | |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM AlTiN | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547500 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406774257 | |
Herstellernummer | 547500 A1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob A1020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 40.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 36.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder | Zylinder |
Schneidstoff | HM AlTiN | HM AlCrN |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | Z Stahl |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm |