{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master INOX | |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM AlTiN | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547500 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406774264 | |
Herstellernummer | 547500 A1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob A1225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 51.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 47.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder | Zylinder |
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM AlTiN | HM AlCrN |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | Z Stahl |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob |
Produktart | Frässtift | Frässtift |