Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0613

Artikel-Nr.: 546910 AS0613
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z7
Zahnung Kurzzeichen Z7
Zahnungsart kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HM
Form AS0613
Formbeschreibung Zylinder mit Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 6,3 mm
Kopflänge 12,7 mm
Gesamtlänge 45 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546910 AS0613
EAN / GTIN 4045197724205
Herstellernummer 546910 AS0613

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX − Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0613

Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0613

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF  11.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF  15.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  15.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  16.95
Form AS0613 AS0613 AS0613 AS0613
Gesamtlänge 45 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Kopf-⌀ 6,3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Zahnung Kurzzeichen Z7 Z5 Z7 Z FINE
Zahnungsfeinheitsgrad mittel fein mittel sehr fein
Schaft-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Kopflänge 12,7 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb