{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 38 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 AS0313 | |
EAN / GTIN | 4045197723796 | |
Herstellernummer | 546910 AS0313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt AS0313
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 12.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 12.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 14.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Kopf-⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 14 | 13 | 13 | 13 |