{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z FINE | |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546840 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197726421 | |
Herstellernummer | 546840 AS0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z FINE − sehr fein AS0613
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 16.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 15.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 15.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 11.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z FINE | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 | 13 | 13 | 12,7 |