Kleinfrässtift Z FINE − sehr fein I0408

Artikel-Nr.: 546840 I0408
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z FINE
Zahnung Kurzzeichen Z FINE
Zahnungsfeinheitsgrad sehr fein
Schneidstoff HM
Form I0408
Formbeschreibung Innen
Kopf-⌀ 4 mm
Kopflänge 8 mm
Gesamtlänge 50 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546840 I0408
EAN / GTIN 4045197156655
Herstellernummer 546840 I0408

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.
Auch zur Formbearbeitung von Innen-⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb