Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: M1225

Artikel-Nr.: 540800 M1225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Zahnung Kurzzeichen Z3
Zahnungsart mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HSS
Form M1225
Formbeschreibung Spitzkegel
Kopf-⌀ 12 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 65 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 540800 M1225
EAN / GTIN 4045197156211
Herstellernummer 540800 M1225

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen.
Form Spitzkegel (SKM).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb