Frässtifte-Satz 10-teilig, Z3 − mittel, mit Spanbrecher 10

Artikel-Nr.: 541550 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Schneidstoff HSS
Schaft-⌀ 6 mm
Anzahl Frässtifte 10
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 541550 10
EAN / GTIN 4062406659721
Herstellernummer 541550 10

Beschreibung

Ausführung:

Sortimente mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.
Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540800 Gr. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb