{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z3 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsart | mit Spanbrecher | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HSS | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540800 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197156136 | |
Herstellernummer | 540800 D1210 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: D1210
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 16.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 34.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 60 mm | 51 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HSS | AlTiSiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z3 | GARANT Master Cast |
Produktart | Frässtift | Frässtift |