{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | C1225 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155801 | |
Herstellernummer | 540600 C1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Z1 − grob, HM, Typ: C1225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 52.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 52.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 57.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 54.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | Z5 | Z FINE | Z9 |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |