{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS1020 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155757 | |
Herstellernummer | 540600 AS1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z1 − grob AS1020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 39.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 39.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 43.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
92 Stück sofort lieferbar
CHF 27.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 38.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z1 | Zahnung Z5 | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 |