{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z1 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z1 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS1225 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155764 | |
Herstellernummer | 540600 AS1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z1 − grob, HM, Typ: AS1225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 49.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 55.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 48.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 58.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 53.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z1 | Zahnung Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |