{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranzklasse | 0 | |
Härte | 65 HRC - 67 HRC | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Anzahl Endmaße | 32 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 480200 32 | |
EAN / GTIN | 4946368226958 | |
Herstellernummer | 516-966-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0, Anzahl Endmaße: 32
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
325.00 CHF
CHF 231.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
206.00 CHF
CHF 150.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 994.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Endmaße | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Toleranzklasse | 0 | 1 | 2 | 1 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |