Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 1 32

Artikel-Nr.: 481250 32

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 12,00 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • 576,00 CHF /Stk.
  • 893,00 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Härte 1.350 HV
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Anzahl Endmaße 32
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkoniumdioxid (ZrO2) im Sinterverfahren hergestellt.
  • Härte: Mit ca. 1350 HV etwa doppelt so hart wie Stahl.
  • Bruchfestigkeit: Erreicht ca. 70 % der Biegefestigkeit von Stahl. Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Verschleißfestigkeit: Gegenüber Stahl ca. 10fach länger haltbar. Keine Gratbildung. Keine plastische Verformung. Kratzer und kleine Defekte haben dadurch keinen Einfluss auf das Messergebnis. Oberfläche bleibt länger anschiebbar als Stahl.
  • Handhabung / Pflege: Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser. Gegenüber Stahl entfällt zeitintensives Entfetten vor Gebrauch und Einfetten nach Gebrauch. Geringes Gewicht von Vorteil bei langen Maßen.
  • Temperaturverhalten: Ausdehnungskoeffizient (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 ähnlich wie von Stahl. Geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Antimagnetisch: Nicht magnetisierbar.
  • Anschiebbarkeit: Durch homogene, hochdichte Gefügestruktur entsteht bestes Haftvermögen auch mit Stahl und leichte Anschiebbarkeit. Kein Kaltverschweißen möglich.
  • Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.

Verwendung:

Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß zur Kontrolle von Prüflehren. Für Messräume.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Stufung 0,01: 9 St. 1,01 − 1,09 mm
Stufung 0,1: 9 St. 1,1 − 1,9 mm
Stufung 1,0: 9 St. 1 − 9 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript