Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 0 8

Artikel-Nr.: 480200 8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 350.00 /Stk.
  • CHF 250.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Endmaße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN ISO 3650
    Toleranzklasse 0
    Härte 65 HRC - 67 HRC
    Werkstoff gealterter Spezialstahl
    Anzahl Endmaße 8
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Verpackung stabile Box
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 480200 8
    EAN / GTIN 4946368217000
    Herstellernummer 516-115-10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.
    Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit.
    Satz mit langen Abmessungen, 25 – 200 mm in 25-mm-Abstufung.

    Inhalt:

    Stufung 25,0: 8 St. 25 − 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb