{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung oberer Wägebereich | 20 g | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 60 kg | |
Ablesung | 10 g | |
Reproduzierbarkeit | 20 g | |
Herstellerbezeichnung | Typ EOC | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Einschwingzeit | 2 s | |
Stückgewicht minimal | 20 g | |
Abmessung Wägeplatte | 500×400 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nettogewicht | 9 kg | |
Produktart | Plattformwaage |
Artikelnummer | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Herstellernummer | EOC 60K-2L |