{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ablesung oberer Wägebereich | 20 g | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 60 kg | |
Ablesung | 10 g | |
Reproduzierbarkeit | 20 g | |
Herstellerbezeichnung | Typ EOC | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Einschwingzeit | 2 s | |
Stückgewicht minimal | 20 g | |
Abmessung Wägeplatte | 300×300 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nettogewicht | 5,2 kg | |
Produktart | Plošinová váha |
Artikelnummer | 479606 60 | |
EAN / GTIN | 4045761192317 | |
Herstellernummer | EOC 60K-2 |