Plattformwaage, Typ EOC, maximaler Wägebereich: 6kg

Artikel-Nr.: 479606 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 101.50 /Stk.
  • CHF 115.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung oberer Wägebereich 2 g
maximaler Wägebereich 0 kg - 6 kg
Ablesung 1 g
Reproduzierbarkeit 2 g
Herstellerbezeichnung Typ IOC
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Einschwingzeit 2 s
Stückgewicht minimal 2,5 g
Abmessung Wägeplatte 300×300 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nettogewicht 5,2 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479606 6
EAN / GTIN 4045761192447
Herstellernummer EOC 6K-3

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Edelstahl-Plattformwaage als Paket-, Industrie und Zählwaage einsetzbar.
  • Zweibereichswaage mit automatischer Umschaltung der Ablesung (genauere Ablesung in der unteren Hälfte des Wägebereichs).
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 24 mm, auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Hohe Mobilität durch optionalem Akkubetrieb und kompakter Bauweise.
  • Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren im Toleranzbereich.
  • Prozentbestimmung: Ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.
  • Stückzählen: Schnelles Erfassen von großen Stückzahlen durch einfache Zählfunktion. Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Tischfuß inklusive Wandhalterung, Arbeitsschutzhaube.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb