• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Alternativartikel:

Fühlerlehre, Stahl, T3, Blattzahl: 6

Artikel-Nr.: 478100 6
Neuheit
Setpreis 6 Stück (CHF 0.48 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
Blattzahl 6
Blattlänge 75 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478100 6
EAN / GTIN 4045197207425
Herstellernummer 478100 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, geschliffen, Toleranz T3.
Ventil-Einstelllehre.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb