Fühlerlehre, Stahl, T2, Blattzahl: 13

Artikel-Nr.: 478200 13
Setpreis 13 Stück (CHF 0.30 / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T2
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05−0,25 (0,05 steigend) 0,3−1,0 (0,1 steigend) mm
Blattzahl 13
Blattlänge 100 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463
Herstellernummer 478200 13

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, Genauigkeit T2.
Fühlerlehre.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb