Fühlerlehre, Stahl, T3 32

Artikel-Nr.: 478100 32
Neuheit
Setpreis 32 Stück (CHF 0.78 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T3
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,03−0,10 (0,01 steigend) 0,10−1,0 (0,05 steigend) 0,125; 0,18; 0,23; 0,28; 0,32; 0,075 mm
Blattzahl 32
Blattlänge 100 mm
Werkstoff Stahl
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478100 32
EAN / GTIN 4045197437266
Herstellernummer 478100 32

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre Stahl, geschliffen, Genauigkeit T3.
Fühlerlehre.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb