{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 8 m | |
Bandbreite | 19 mm | |
Gehäuse Länge | 78 mm | |
Gehäuse Breite | 32 mm | |
Gehäuse Höhe | 77 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462130 8 | |
EAN / GTIN | 4007368113454 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 8m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
89 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 19 mm | 25 mm |
Bandlänge | 8 m | 8 m |
Gehäuse Höhe | 77 mm | 75 mm |
Norm | EG II | EG II |
Gehäuse Länge | 78 mm | 80 mm |
Gehäuse Breite | 32 mm | 35 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß |