Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 5m

Artikel-Nr.: 462130 5
(CHF 6.76 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 42.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandbreite 16 mm
Gehäuse Länge 75 mm
Gehäuse Breite 26 mm
Gehäuse Höhe 70 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462130 5
EAN / GTIN 4007368113447

Beschreibung

Ausführung:

V2A-Ausführung mit rostfreiem, blankem Maßband.
Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf. Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 5m

Rollbandmaß rostfrei, Bandlänge: 5m

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF  33.80
(CHF 6.76 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar
7.40 CHF
CHF  5.65
(CHF 1.13 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar
6.05 CHF
CHF  4.60
(CHF 0.92 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar
CHF  6.05
(CHF 1.21 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF  25.00
(CHF 5.00 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar
CHF  25.00
(CHF 5.00 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF  32.90
(CHF 6.58 / 1 Meter)
Bandbreite 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Gehäuse Höhe 70 mm 68 mm 68 mm 68 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Norm EG II EG II EG II EG II EG II EG II EG I
Gehäuse Länge 75 mm 74 mm 74 mm 74 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Gehäuse Breite 26 mm 31 mm 31 mm 31 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Produktart Bandmaß Bandmaß Bandmaß Bandmaß Bandmaß Bandmaß Bandmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb