{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 5 m | |
Bandbreite | 19 mm | |
Gehäuse Länge | 74 mm | |
Gehäuse Breite | 31 mm | |
Gehäuse Höhe | 68 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 462012 5 | |
EAN / GTIN | 4045197358110 | |
Herstellernummer | 462012 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rollbandmaß mit Magneten 5 m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
169 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
365 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
|
|
Bandbreite | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Bandlänge | 5 m | ||
Gehäuse Höhe | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II |
Gehäuse Länge | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Gehäuse Breite | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Produktart | Bandmaß | Bandmaß | Bandmaß |