Rollbandmaß 8 m

Artikel-Nr.: 462010 8
(CHF 1.00 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 99.10 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 8 m
Bandbreite 25 mm
Gehäuse Länge 80 mm
Gehäuse Breite 35 mm
Gehäuse Höhe 75 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462010 8
EAN / GTIN 4045197879660
Herstellernummer 462010 8

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt. Gehäuse in gelb mit schwarzer Gummierung (außer Gr. 2)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb