Innen-Feinmessgeräte KT 12-22 mm

Artikel-Nr.: 435125 12-22

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 12 mm - 22 mm
    Wiederholpräzision ohne Messuhr 0,5 µm
    Messtiefe 102 mm
    Anzahl Messbolzen 11
    Anzahl Messscheiben 1
    Verpackung stabile Box
    Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435125 12-22
    EAN / GTIN 2050001051042
    Herstellernummer 16100000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zweipunkt Vergleichsmessgerät, aufbauend auf der Schwenk Ausführung. Zum Messen von Innenprofilen und -verzahnungen, Kerbverzahnungen und Keilnabenprofilen. Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Segmentumlenkung des Tastbolzenweges. Abdeckung großer Messbereich durch austauschbare Messeinsätze. Zur Aufnahme der Kugeleinsätze sind die Messeinsätze mit Innengewinde versehen. Die HM-Kugeln der Kugeleinsätze gibt es bereits ab ⌀0,5mm in 0,001 mm Abstufung (Toleranz < 2µm).

    Lieferumfang:

    Gerätehalter mit Tastbolzen und Messeinsätze, ohne Kugeleinsätze und Anzeigegerät.

    Sonderzubehör:

    Kugeleinsatze mit HM-Kugeln, Feinzeiger Nr. 434674, induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322.

    Hinweis:

    Ausführung als Messdorn zum sicheren und schnellen Messen ohne Pendeln auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb